Posuvná měřítka s aretačním šroubkem
Posuvné měřítko s aretačním šroubkem
POSUVNÉ MĚŘÍTKO 0-150MM S ARET.ŠROUBKEM
Obj. č. 0715761002
EAN 4065746399449
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tabulka závitů na zadní straně
- Nerez
- Stupnice a nonius s matně chromovaným povrchem
- Měřicí plochy broušené a lapované
- Hloubkoměr na posuvníku
- Dodáváno v elegantním pouzdru
Datové listy(X)
| Max. rozsah měření | 150 mm | 
| Min./max rozsah měření vnitřní délky | 0-145 mm | 
| Noniová stupnice (v palcích) | 1/128 | 
| Noniová stupnice | 0,05 mm | 
| Délka měřících čelistí | 40 mm | 
| Materiál | Nerezová ocel 1.4034 | 
| DIN | 0 - nehodí se | 
| Normy | ISO 13385-1 | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 204,000 g | 
| Min./max. rozsah měření délky | 0-150 mm |