Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Porvédő ajtó

Porvédő ajtó készlet, 2 db-os
PORVÉDŐ FÓLIA AJTÓRA 2,2X1,1M

Cikksz. 0992419990

EAN 4050642313392

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Porvédő ajtó

Cikksz. 0992419990
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
Tartozék kétoldalú ragasztószalaggal rögzíthető visszazárható ajtó porvédő speciális filcből, cipzárral

A port kiszűrő, de a levegőt áteresztő speciális filc


  • Megvédi a szomszédos helyiségeket a portól, amíg a felújítás tart

  • Emellett elfedi a helyiséget és véd az illetéktelen belépés ellen

  • A légáteresztő anyag lehetővé teszi a friss levegő utánpótlást


Kiváló minőségű, könnyen nyitható cipzár mindkét oldalon



Minden ajtómérethez rugalmasan megfelel maximum 1 m x 2,10 m méretig



A legkönnyebben felszerelhető – A porvédő ajtó kétoldalas ragasztószalaggal rögzíthető, ami a legtöbb felületről nyom nélkül eltávolítható



Újra felhasználható

Megjegyzés

A ragasztószalagot a felhelyezése után ne érje közvetlen napfény. A felület legyen száraz, valamint por- és zsírmentes. A festék vagy lakk legyen teljesen megszáradva, kikeményedve. Ne használja márvány vagy gránit, nagyon nedvszívó vagy elégtelen belső stabilitással rendelkező felületeken, például gyengén tapadó festéken. Javasoljuk, hogy végezzen tapadási vizsgálatot egy nem feltűnő területen.

Alkalmazási terület

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden olyan feladatra, melynek során a szomszédos helyiségeket meg kell védeni a portól és egyéb szennyeződéstől, ilyen pl. a felújítás, villanyszerelés vagy csövezés, festés, gipszkartonozás és padlócsiszolás.

Anyag

Polipropilén filc

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát diszperzió

Magasság

2,1 m

Szélesség

1,1 m

Átáramlási magasság

1,9 m

Átáramlási szélesség

0,7 m

Ragasztószalag hossza

7 m

Ragasztószalag szélessége

38 mm

Min. megmunkálási hőmérséklet

15 °C

Max. használati időtartam

7 n

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

20 °C-on és 50% páratartalom mellett

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk