Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Portable Bandsäge PBS 160 - AUTOMATIK

Tragbare Bandsäge PBS 160-A
BASAE-EL-MET-(PBS160-A)

Art.-Nr. 07013240

EAN 4046777727333

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Portable Bandsäge PBS 160 - AUTOMATIK

Art.-Nr. 07013240
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
Metall-Bandsäge mit automatischer Sägerahmensenkung.

Sicher und einfach


Durch die automatische Sägerahmenabsenkung mit 4 einstellbaren Absenkgeschwindigkeiten lassen sich sehr einfach genaue Schnittergebnisse erzielen, da immer mit dem richtigen Anpressdruck gearbeitet wird und somit das Sägeband nicht verlaufen kann.



Ergonomischer Handgriff



Konstante, sowie bedarfsgerechte Schnittgeschwindigkeit


Leistungsstarker 2.000 Watt Motor mit Konstantelektronik ermöglicht eine optimale und auf das Werkstück abgestimmte Schnittgeschwindigkeit, welche nach Größe und Temperaturempfindlichkeit der Materialien zu wählen ist.



Schnelles Einstellen der gängigen Standard-Gehrungen


Feste Winkel-Anschläge 0°, 45°



Umwelt- und anwenderfreundlich


Trockenschnitt

Anwendungsgebiet
Einspannbeispiele von Flachmaterial oder Sonderprofilen
Schnittbereiche Rundmaterial
Schnittbereiche Quadratisch
Schnittbereiche Rechteckig
150 mm
45°100 mm
150 x 150 mm
45°100 x 100 mm
160 x 140 mm
45°120 x 100 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Schneiden von Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Guss, Kunststoff und Edelstahl.

Anleitung

Das Gerät wurde für den Trockenschnitt entwickelt und gebaut. Die Verwendung von Kühlschmierstoffen kann das Gerät unbrauchbar machen. Lassen Sie das Sägeband richtig einlaufen. Ansonsten wir die Schnittgenauigkeit des Sägebandes beeinträchtigt. Verwenden Sie für die ersten zwei oder drei Schnitte ein Werkstück aus Vollmaterial mit einem Durchmesser von ca. 40-50 mm. Führen Sie die Schnitte anfangs nur unter leichten Druck durch. Steigern Sie den Anpressdruck langsam. Die Bandsäge PBS 160-AUTOMATIK ist für einen Betrieb im Uhrzeigersinn ausgelegt. Achten Sie beim Einbau des Sägebandes auf die korrekte Ausrichtung der Zähne.

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Leistungsaufnahme

2000 W

Leistungsabgabe

1200 W

Länge x Breite x Höhe

1000 x 390 x 570 mm

Drehzahl bei Nennlast min.

11000 U/min

Drehzahl bei Nennlast min./max.

11000-23000 U/min

Maschinengewicht

35 kg

Kabellänge

4 m

Portable Bandsäge PBS 160 - AUTOMATIK inklusive:
Mehrbereichs-Bandsägeblatt Bi-Metall Eines für alles
1 x
Mehrbereichs-Bandsägeblatt Bi-Metall Eines für alles

BASAEBLA-MET-M-1735X13X0,9

Beschreibung:
Werkstoff: Bimetall
Menge: 1 x
1 x
Längenanschlag

ANSCHLAG

Menge: 1 x