Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Porenbetonschelle HIT

Porenbetonschelle HIT
PORBETSHEL-HIT-GRAU-(9-12MM)

Art.-Nr. 0593502

EAN 4011231993937

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Porenbetonschelle HIT

Art.-Nr. 0593502

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hohe Haltekräfte - die Schenkel spreizen sich im Porenbeton auf

Ohne Vorbohren einschlagen


Zeit- und Kostenersparnis

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verlegung von Einzelleitungen, Aufputz und im Leitungsschlitz (Porenbeton fb≤2 N/mm2)

Klemmbereich min./max.

9-12 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Werkstoff

PP - Polypropylen

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Klemmbereich min.

9 mm

Klemmbereich max.

12 mm

Temperaturbeständigkeit min.

-30 °C

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-500G

Mit doppelt geschweiftem Eschestiel