Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Porelszívós fúró, Plus M

Porelszívós fúró, Plus M
ÜTVEFÚRÓSZ-ELSZ-PLUS-M-D14-L370-WL250MM

Cikksz. 0648401437
EAN 4046777218374

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Porelszívós fúró, Plus M

Cikksz. 0648401437
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
Gyors ütvefúrószár, kiváló élettartammal és több vágóéllel fúráshoz és elszíváshoz egy munkamenetben

Pormentes fúrás


  • A por azonnal felszívódik, ahogy a furatba kerül

  • Védi a felhasználót az egészségkárosodástól

  • Növeli az élettartamot

  • A furat további tisztítása nem szükséges

  • Az építési területen keletkező por jelentős mértékű megelőzése


Tökéletes fúrási tulajdonságok az eszköz teljes élettartama alatt


  • A fúró átmérőjéhez igazodó fejgeometria

  • 12–16 mm: Egy darabból álló keményfém betét – az acél szerszámtesthez történő rögzítés maximális felületének köszönhető nagy stabilitás

  • 18–24 mm: Több darabból álló keményfém betét a gyorsabb fúráshoz és a hármas szekcionálásnak köszönhetően a torziós erők jobb kiegyenlítéséhez


Alkalmas minden szabványos, M porosztályú hitelesített porszívóhoz


Rugalmas, egy darabból álló gumi elszívó adapter



Precíz pontfúrás


Speciális önközpontosító fúróhegyek

Megjegyzés
  • Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges

  • Vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót

  • Csak M porosztályú porszívókkal együtt használható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Tiszta, pormentes fúrás vegyi dübelek beállításához

  • Furatok készítése későbbi szereléshez vagy a helytelenül rögzített merevítő rudak cseréjéhez

  • Olyan kritikus területeken végzett munkák, amelyeket pormentesen kell tartani, például a középületek, kórházak stb.

  • Felújítási munka, ahol a port kerülni kell, és védeni kell a felhasználót

Átmérő (Ø)

14 mm

Hosszúság

370 mm

Munkahossz

250 mm

Vágóélek száma

3 darab

Szerszámbefogó típusa

SDS-plus típushoz alkalmas

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

A futás simasága (pontrendszer)

4-ből 3 pont

Pontosság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer)