Porelszívós fúró, Plus M
Porelszívós fúró, Plus M
ÜTVEFÚRÓSZ-ELSZ-PLUS-M-D12-L320-WL200MM
Cikksz. 0648401232
EAN 4046777218367
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pormentes fúrás
- A por azonnal felszívódik, ahogy a furatba kerül
- Védi a felhasználót az egészségkárosodástól
- Növeli az élettartamot
- A furat további tisztítása nem szükséges
- Az építési területen keletkező por jelentős mértékű megelőzése
Tökéletes fúrási tulajdonságok az eszköz teljes élettartama alatt
- A fúró átmérőjéhez igazodó fejgeometria
- 12–16 mm: Egy darabból álló keményfém betét – az acél szerszámtesthez történő rögzítés maximális felületének köszönhető nagy stabilitás
- 18–24 mm: Több darabból álló keményfém betét a gyorsabb fúráshoz és a hármas szekcionálásnak köszönhetően a torziós erők jobb kiegyenlítéséhez
Alkalmas minden szabványos, M porosztályú hitelesített porszívóhoz
Rugalmas, egy darabból álló gumi elszívó adapter
Precíz pontfúrás
Speciális önközpontosító fúróhegyek
- Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges
- Vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót
- Csak M porosztályú porszívókkal együtt használható
Adatlapok(X)
- Tiszta, pormentes fúrás vegyi dübelek beállításához
- Furatok készítése későbbi szereléshez vagy a helytelenül rögzített merevítő rudak cseréjéhez
- Olyan kritikus területeken végzett munkák, amelyeket pormentesen kell tartani, például a középületek, kórházak stb.
- Felújítási munka, ahol a port kerülni kell, és védeni kell a felhasználót
Átmérő (Ø) | 12 mm |
Hosszúság | 320 mm |
Munkahossz | 200 mm |
Vágóélek száma | 3 darab |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
A futás simasága (pontrendszer) | 4-ből 3 pont |
Pontosság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |