Porelszívós fúró, Plus D
Porelszívós fúró, Plus D
ÜTVEFÚRÓSZ-ELSZ-PLUS-D-D12-L320-WL200MM
Cikksz. 0648451232
EAN 4046777218336
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pormentes fúrás
- A por azonnal felszívódik, ahogy a furatba kerül
- Védi a felhasználót az egészségkárosodástól
- Növeli az élettartamot
- A furat további tisztítása nem szükséges
- Az építési területen keletkező por jelentős mértékű megelőzése
Nagyon gyors fúrás és hosszú élettartam
Robusztus, kétélű fejgeometria és rendkívül nagy elszívási furatok közvetlenül a fejrészen
Alkalmas minden szabványos, M porosztályú hitelesített porszívóhoz
Rugalmas, egy darabból álló gumi elszívó adapter
Precíz pontfúrás
Speciális önközpontosító fúróhegyek
- Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges
- Vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót
- Csak M porosztályú porszívókkal együtt használható
Adatlapok(X)
- Tiszta, pormentes fúrás vegyi dübelek beállításához
- Furatok készítése későbbi szereléshez vagy a helytelenül rögzített merevítő rudak cseréjéhez
- Olyan kritikus területeken végzett munkák, amelyeket pormentesen kell tartani, például a középületek, kórházak stb.
- Felújítási munka, ahol kerülendő a por, és védeni kell a felhasználót
Átmérő (Ø) | 12 mm |
Hosszúság | 320 mm |
Munkahossz | 200 mm |
Vágóélek száma | 2 darab |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
A futás simasága (pontrendszer) | 4-ből 2 pont |
Pontosság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |