Porelszívó berendezés
Elszívóber. H 28-MA(S) ütvefúróhoz
PORELSZÍVÓ-(H-28-MA/MAS-KALAPÁCSFÚRÓHOZ)
Cikksz. 5700800100
EAN 4053479812410
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyakorlatilag pormentes üzemelés
Védi a belső tereket a fúrás közben keletkező porrészecskék okozta elszennyeződéstől.
Nincs szükség külső elszívó berendezésre
A vákuumos eszköz önmagában ellátja az elszívó funkciót. Az eszköz a fúrókalapácsból nyeri az energiát, egy dugaszoló csatlakozón keresztül.
Automata elszívó funkció
Az elszívást a fúrókalapácson lévő kapcsoló aktivizálása automatikusan elindítja, és kb. 4 másodpercig működik. Ez biztosítja, hogy a fúró eltávolításakor egyébként a földre hulló fúrási port is felszívja a készülék.
Meggátolja hogy túl mély furatok keletkezzenek
Állítható mélységbeállító ütköző skálával
Optimálisan megvilágított munkaterület
A talpazaton lévő LED lámpa azt is megakadályozza, hogy a teleszkópos kar árnyékot vessen.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 28 V/DC |
Min./max. a következő fúrófej-átmérőhöz: | 1-16 mm |
A következő min./max. fúrófej-hosszhoz | 50-160 mm |
Max. fúrásmélység ciklusonként | 90 mm |
Tömeg | 1,74 kg |
Anyag | Műanyag / fém |