Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Popszegecs, standard félgömbfej, alu/horg. acél, LE Sysko

Popszegecs, standard félgömbfej, alu/horg. acél, LE Sysko
SZEGECS-SYSKO-ALU/ACÉL-(0,5-12,5)-504DB
SYSTEMKOFFER

Cikksz. 5964093601
EAN 4099618581953
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
Darabszám a készletben

504 darab

Persely anyaga

Alumínium

Persely felület

Sima

Tüske anyaga

Acél

Tüske felülete

Horganyzott

Rendszer méretek

4.4.1

RoHS megfelelőség

Igen

Tartalmaz: Popszegecs, standard félgömbfej, alu/horg. acél, LE Sysko:
1 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D3,1

ZEBRA
Leírás: Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D4,1

ZEBRA
Leírás: Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D4,9

ZEBRA
Leírás: Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi szegecsfogó

POPSZEGECS HÚZÓ

ZEBRA
Leírás: 2,4 mm, 3 mm és 4 mm-es átmérőjű alumínium, réz, acél és rozsdamentes acél popszegecsekhez, valamint 5 mm-es alumínium popszegecsekhez
Mennyiség: 1 x
100 x
Húzószegecs félgömbfejű

ALUAC.POPSZEGECS 3.0X6

Leírás: Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Mennyiség: 100 x
50 x
Húzószegecs félgömbfejű

ALUAC.POPSZEGECS 4,0X10

Leírás: Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Mennyiség: 50 x
50 x
Húzószegecs félgömbfejű

ALUAC.POPSZEGECS 4.0X12

Leírás: Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Mennyiség: 50 x
50 x
Húzószegecs félgömbfejű

ALUAC.POPSZEGECS 4.0X16

Leírás: Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Mennyiség: 50 x
100 x
Húzószegecs félgömbfejű

ALUAC.POPSZEGECS 4,0X6,0

Leírás: Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Mennyiség: 100 x
50 x
Húzószegecs félgömbfejű

ALUAC.POPSZEGECS 4,0X8,0

Leírás: Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Mennyiség: 50 x
50 x
Húzószegecs félgömbfejű

ALUAC.POPSZEGECS 4,8X10

Leírás: Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Mennyiség: 50 x
50 x
Húzószegecs félgömbfejű

ALUAC.POPSZEGECS 4,8X16

Leírás: Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Mennyiség: 50 x
8 x
Rendszerdoboz

SYSTEMDOBOZ-1.1.1.-PIROS

Leírás: Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.
Mennyiség: 8 x
1 x
Rendszerdoboz

SYSTEMDOBOZ-2.4.1.-PIROS

SYSTEMKOFFER
Leírás: Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerdoboz elválasztóelem A rendszerdobozok egyéni felosztásához

SYSTEMDOBOZ-ELVÁLASZTÓ-M54-SZ110

SYSTEMKOFFER
Leírás: A rendszerdobozok felosztásának testreszabásához
Mennyiség: 1 x