Popszegecs, nagy laposfejű
Popszegecs, nagy félgömbfejű, eloxált alu./horg. acél
POPSZEGECS ALU/AC(FEK.A2K) 4,8X10
Cikksz. 091594810
EAN 4047376618534
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Univerzális popszegecs
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Min./max. befogási tartomány | 1,5-6,0 mm |
Fejátmérő (dk) | 16,0 mm |
Fejhossz (k1) | 1,8 mm |
Min./max. furatátmérő | 4,9-5,1 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 1470 N |
Húzó-szakítóterhelés | 2400 N |
Tüske anyaga | Acél |
Persely anyaga | Alumínium |
Tüske felülete | Horganyzott |
Persely felület | Fekete eloxált |
Szabványok | WN 915 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Nagy laposfejű |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!