Popszegecs, laposfejű, pias®
pias önfúró szegecs, alumínium/acél, horganyzott
HSZ-DF-ALU/AC-(-/A2K)-(1,6-5,0)-4,8X10
Cikksz. 091564850
EAN 4024835000543
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fúrás és szegecselés egy lépésben
- Speciális szegecselési tartomány
- 80%-os időmegtakarítás
- Edzett, kiváló minőségű acélból készült fúróhegy a központozás nélküli pontos pozicionáláshoz. Akár S 355 acélminőségig használható
- Tisztán formázott gyámfej
- Megbízható, szegecstüske-reteszelés
- Egyenletesen nagy szakítószilárdság és nyírási ellenállás
- Ütésálló és fröccsenő víz ellen tömítő szegecskötés
Csak a szegecshúzó szerszámmal és megfelelő csőszájjal való szerelés esetén.
Adatlapok(X)
![]() | |
Persely anyaga | Alumínium |
Tüske anyaga | Acél |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Névleges átmérő x Hosszúság (Ø d x l1) | 4,8 x 10 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Fejhossz (k1) | 1,6 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 10,8 mm |
Fúróhegy átmérője (dp) | 5,0 mm |
Min./max. befogási tartomány | 1,6-5,0 mm |
Max. anyagvastagság alumínium esetén | 5,0 mm |
Acél max. anyagvastagság | 4,0 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 1500 N |
Húzó-szakítóterhelés | 2200 N |
Fej típusa | Félgömbfejű |
Gyámfej forma | Fúróhegy |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!