Popszegecs, laposfejű
Popszegecs, laposfejű, alu barna/A2 nemesacél
SZGCS-FGF-ALU/A2-BRNNELOX-(4,0-9,6)-4X13
Cikksz. 091574096
EAN 4011231858007
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 4 x 13 mm |
Min./max. befogási tartomány | 4,0-9,6 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,2 mm |
Fejhossz (k1) | 1,4 mm |
Min./max. furatátmérő | 4,1-4,3 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 1050 N |
Húzó-szakítóterhelés | 1500 N |
Persely anyaga | Alumínium |
Tüske anyaga | Nemesacél A2 |
Persely felület | Barnára eloxált |
Tüske felülete | Sima |
Szabványok | WN 915 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Félgömbfejű |
Feszítőtüske átmérője (dm) | 2,2 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!