Popszegecs, laposfejű
Popszegecs, félgömbfejű, alu./horg.acél, fekete, fogazott
SZGCS-FGF-AL/AC-(A2K)-(4,8-11,1)-4,8X15
Cikksz. 0915594815
EAN 4047376618855
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Univerzális popszegecs
Építési hatósági jóváhagyás, átmérő 4,8
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 4,8 x 15 mm |
Min./max. befogási tartomány | 4,8-11,1 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,6 mm |
Fejhossz (k1) | 1,6 mm |
Min./max. furatátmérő | 4,9-5,1 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 1600 N |
Húzó-szakítóterhelés | 2230 N |
Persely anyaga | Alumínium |
Tüske anyaga | Acél |
Persely felület | Fekete eloxált |
Tüske felülete | Horganyzott |
Szabványok | WN 915 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Félgömbfejű |
Feszítőtüske átmérője (dm) | 2,7 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!