Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Popszegecs, laposfejű

Popszegecs, félgömbfejű, alu./horg.acél, fekete, fogazott
POPSZEGECS ALU/AC(FEKETE/A2K)3,2X11

Cikksz. 0915593211

EAN 4047376618800

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Popszegecs, laposfejű

Cikksz. 0915593211

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hüvely: Feketére eloxált alumínium AlMg 2.5, húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
  • Univerzális popszegecs

Építési hatósági jóváhagyás, átmérő 4,8

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1)

3,2 x 11 mm

Min./max. befogási tartomány

4,0-8,0 mm

Fejátmérő (dk)

6,4 mm

Fejhossz (k1)

1,1 mm

Min./max. furatátmérő

3,3-3,5 mm

Nyíró-szakítóterhelés

750 N

Húzó-szakítóterhelés

820 N

Persely anyaga

Alumínium

Tüske anyaga

Acél

Persely felület

Fekete eloxált

Tüske felülete

Horganyzott

Szabványok

WN 915

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Félgömbfejű

Feszítőtüske átmérője (dm)

1,8 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatikus popszegecselő PNG 102

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG 102

Praktikus, kompakt, sűrített levegővel üzemeltetett popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval.
x 1 db
Pneumatikus vakszegecselő, PNG 122

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG122

Praktikus, kompakt, sűrített levegős popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval
x 1 db
Kézi szegecsfogó hosszú csonkkal

KÉZI POPSZEGECSHÚZÓ, HOSSZÚ FEJŰ

3,2 mm, 4 mm és 4,8 mm átmérőjű alumínium, réz, acél és nemesacél popszegecsekhez
x 1 db
Kézi szegecsfogó

POPSZEGECS HÚZÓ

2,4 mm, 3 mm és 4 mm-es átmérőjű alumínium, réz, acél és rozsdamentes acél popszegecsekhez, valamint 5 mm-es alumínium popszegecsekhez
x 1 db
Kézi szegecsfogó

POPSZEGECSFOGÓ UNIV.2,4-5,0

∅ 2,4 mm, 3 mm és 4 mm-es alumínium, réz, acél és rozsdamentes acél szegecsanyákhoz, valamint ∅ 5 mm-es alumínium szegecsanyákhoz
x 1 db
Kézi szegecsfogó elforgatható fejjel

KÉZI SZEGECSHÚZÓ ELFORGATHATÓ FEJJEL

x 1 db
Karos szegecshúzó, HNG 26 N

KAROS-SZEGECSHÚZÓ-3-6.4MM

Popszegecselő beütőszerszám a 3,0–6,4 mm átmérőjű popszegecsekhez
x 1 db
ANG 18 COMPACT M-CUBE akkus vakszegecselő

SZEGECSHÚZÓ-AKKUS-(ANG 18 COMPACT)-KART

Tetszőleges anyagú és 2,4–4,8 mm átmérőjű – húzószegecsek behelyezéséhez hálózati energia használata nélkül
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk