Popszegecs, laposfejű
Popszegecs, nagy félgömbfejű, festett alu./horg. acél
POPSZ-GF-ALU/ST-(SCHW/A2K)-(6.0-12)
Cikksz. 093614816
EAN 4024835469791
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A biztonságos csatlakozás
- Az ideális alakváltozási tulajdonságok lehetővé teszik különböző anyagok összekötését (pl. fémet fával, fémet műanyaggal, szereléseket kőre, betonra és egyéb építőanyagokra)
- Nagy korrózióállóság
- Nagy szilárdsági tulajdonságok radiális és axiális terhelések alatt a szegecselt kötésben
- Egységes összekötött zárófej
- Nem lehet túlhúzni
- Képes nagy alkatrészek összeszegecselésére
- Könnyű használni összeszerelési munkálatokhoz
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 4,8 x 16 mm |
Min./max. befogási tartomány | 6,0-12,0 mm |
Fejátmérő (dk) | 12,0 mm |
Fejhossz (k1) | 1,5 mm |
Min./max. furatátmérő | 4,9-5,0 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 1850 N |
Húzó-szakítóterhelés | 2600 N |
Tüske anyaga | Acél |
Persely anyaga | Alumínium |
Tüske felülete | Horganyzott |
Persely felület | Lakkozott |
Szabványok | WN 936 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Tányérfejű |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!