Popszegecs, laposfejű
Popszegecs, félgömbfejű, alu./horg.acél, fekete, fogazott
HSZ-DF-ALU/AC-(FEK/A2K)-(4,0-9,6)-4X13
Cikksz. 0915594013
EAN 4047376618848
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Univerzális popszegecs
Építési hatósági jóváhagyás, átmérő 4,8
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 4 x 13 mm |
Min./max. befogási tartomány | 4,0-9,6 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,0 mm |
Fejhossz (k1) | 1,4 mm |
Min./max. furatátmérő | 4,1-4,3 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 1200 N |
Húzó-szakítóterhelés | 1600 N |
Persely anyaga | Alumínium |
Tüske anyaga | Acél |
Persely felület | Fekete eloxált |
Tüske felülete | Horganyzott |
Szabványok | WN 915 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Félgömbfejű |
Feszítőtüske átmérője (dm) | 2,2 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!