Popszegecs, félgömbfejű, egyéb
Popszegecs, félgömbfejű, egyéb
Cikksz. 09356 20
EAN 4049557660363
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 6 x 20 mm |
Min./max. befogási tartomány | 11,0-15,0 mm |
Fejátmérő (dk) | 12,0 mm |
Fejhossz (k1) | 1,5 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 4200 N |
Húzó-szakítóterhelés | 5500 N |
Persely anyaga | Acél |
Tüske anyaga | Acél |
Persely felület | Horganyzott |
Tüske felülete | Horganyzott |
Szabványok | DIN 7337, WN 935 |
Fej típusa | Tányérfejű |
Feszítőtüske átmérője (dm) | 3,6 mm |