Popisovatelné kabelové značkovače
Popisovatelný kabelový značkovač
0967123075961 200
Obj. č. 0967123075
EAN 4099618101250
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Samolepicí
- Odolná proti otírání a opotřebení (ve spojení s permanentními popisovači)
- Odolná proti stárnutí
- Praktický formát – ideální pro označování na místě
Pro trvalou čitelnost použijte speciální tenký fix 0,4 mm, obj. č. 0967909101, nebo speciální tenký fix 0,6 mm, obj. č. 0967909201.
Datové listy(X)
Pro identifikaci vodičů a kabelů s většími průměry.
- Pro označování pomocí permanentních označovačů
- Podklad by měl být bez prachu, oleje, mastnoty a nečistot
![]() | |
Délka x šířka | 75 x 23 mm |
Tloušťka materiálu | 0,08 mm |
Max. průměr kabelu | 14 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -70 až 140 °C |
Barva | Transparentní, Bílá |
Materiál | Polyolefin |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!