Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pontozó kétkomponensű műanyag fogantyúval

Pontozó
PONTOZÓ-150MM

Cikksz. 071463 151
EAN 4045727813553

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Keménység a hegyen: 54 – 58 HRC

  • Keménység az ütőfelületen: 38 – 46 HRC
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

150 mm

Ütőfelület átmérője (a)

10 mm

Csúcsszélesség (d)

3 mm

Ütésvédelmi hossz (S1)

30 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk