Pontozó Kétkomponensű műanyag fogantyúval
Pontozó
PONTOZÓ-120MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Keménység a hegyen: 54 – 58 HRC
- Keménység az ütőfelületen: 38 – 46 HRC
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 120 mm |
Ütőfelület átmérője (a) | 10 mm |
Csúcsszélesség (d) | 2 mm |
Ütésvédelmi hossz (S1) | 30 mm |