Ponthegesztés lefúró Pneumatikus gépekhez, HSCo Longlife
HSCo ponthegesztés lefúró, Longlife
PONTHEG-LEFÚRÓ-HSCO-8X44MM
Cikksz. 0710140080
EAN 4061975385888
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Különleges Magma többrétegű bevonat
- Akár 9-szer hosszabb élettartam a bevonatlan ponthegesztés marókhoz képest
- Akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos, pl. TiN bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló)
- Akár 50%-kal gyorsabb vágósebesség a bevonatmentes ponthegesztés marókhoz képest
Extra stabil fúróhegy-geometria a nehéz fúrási körülményekhez
Optimalizált fúróhegy-geometria a hagyományos ponthegesztés marókhoz képest hosszabb élettartamért
Kitűnő maró-központosítás a hegesztési ponton, valamint pontos fúrás
115°-os központosító hegy
Sorjamentes marás
180°-os csúcsszög a maró sarkokon
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Adatlapok(X)
- Használható nagy szakítószilárdságú karosszéria/lemezacélhoz <= 1200 N/mm2, öntöttvashoz, nemesacél burkolathoz, sárgaréz burkolathoz, alumínium burkolathoz, cink burkolathoz, bronz burkolathoz, vörösréz burkolathoz és műanyag lemezekhez
- A 44 mm hosszú, 8 mm-es átmérőjű egyenletes szárral és speciális felfogatófelülettel ellátott ponthegesztés lefúrót úgy fejlesztették ki, hogy az összes hagyományos sűrített levegős géphez használni lehessen (pl. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, stb.)
Gondoskodjon róla, hogy a fordulatszám állandó maradjon
Maximális fordulatszám nemesacél lemezekhez
- Max. 1200 ford/perc ∅ 6 mm-hez
- Max. 950 ford/perc ∅ 8 mm-hez
- Max. 730 ford/perc ∅ 10 mm-hez
Maximális fordulatszám acél/karosszéria lemezekben max. 1200 N/mm2-ig
- Max. 1650 ford/perc ∅ 6-mm-hez
- Max. 1200 ford/perc ∅ 8–9 mm-hez
- Max. 950 ford/perc ∅ 10 mm-hez
Ha lehetséges, használjon hűtőfolyadékokat és kenőanyagokat
Minőség | Würth-Standard |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Magma többrétegű bevonat |
Fogak száma | 2 darab |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1200 N/mm² |
Átmérő | 8 mm |
Hosszúság | 44 mm |
Szárátmérő | 7,5 mm |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!