Ponthegesztés lefúró HSCO pneumatikus szerszámokhoz
HSCo ponthegesztés maró, Vario Drill
PNTHGSZTS-LEFÚRÓ-VARIODRILL-D9MM
Cikksz. 071090
EAN 4011231703031
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Extra stabil fúróhegy-geometria a nehéz fúrási körülményekhez
Optimalizált fúróhegy-geometria a hagyományos ponthegesztés marókhoz képest hosszabb élettartamért
Kitűnő maró-központosítás a hegesztési ponton, valamint pontos fúrás
115°-os központosító hegy
Sorjamentes marás
180°-os csúcsszög a maró sarkokon
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Adatlapok(X)
- Lemezacélból <= 850 N/mm2 készült, vékony falú munkadarabok fúrásához, sárgaréz burkolathoz, alumínium burkolathoz, cink burkolathoz, vörösréz burkolathoz és műanyag lemezekhez
- A 44 mm hosszú, 8 mm átmérőjű egyenletes szárral és speciális befogófelülettel ellátott ponthegesztés marót úgy fejlesztették ki, hogy az összes hagyományos sűrített levegős géphez használni lehessen (pl. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision stb.). Külön ponthegesztés maró (WÜRTH cikksz. 0710 141 080) csak a TH-902 Spotle egységekhez, valamint elődmodelljükhöz, a T-575 egységhez szükséges.
- Gondoskodjon róla, hogy a fordulatszám állandó, max. 850 ford/perc maradjon
- Ha lehetséges, használjon hűtő-kenőanyagot
Minőség | Würth-Standard |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Sima |
Fogak száma | 2 darab |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 850 N/mm² |
Átmérő | 9 mm |
Hosszúság | 44 mm |
Szárátmérő | 9 mm |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!