Ponorné čerpadlo Typ HS
Ponorné čerpadlo HS
Obj. č. 099370260
EAN 4038898674269
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dlouhodobý provoz s jednoduchou údržbou
- Dodáváno s obrusnou deskou
Rotor z polyuretanu; skříň čerpadla z litiny GGG70
Skříň čerpadla odolná vůči opotřebení
- Odolné vůči oděru, dlouhá životnost
- Pro přístup k rotoru stačí odmontovat pouze tři šrouby.
Nově vyvinutý motor
Hliníková skříň motoru zajišťuje účinné chlazení motoru při nízké hmotnosti
Integrovaný tepelný spínač
- pro ochranu proti přetížení
- pro ochranu proti běhu na sucho
Rozsah dodávky
- 1x kabel 10 m se zástrčkou
- 1x šroubová spojka 2", vnější závit, pevná přípojka Storz C (vnitřní závit 2")
Datové listy(X)
Vhodné na dešťovou vodu, podzemní vodu a vodu s pískem na staveništích, v průmyslových provozech i v domácnosti. Pro odstraňování usazenin.
| Max. přiváděné množství | 100 l/min | 
| Max. dodací výška | 8 m | 
| Hmotnost stroje | 11 kg | 
| Připojovací spojka | Storz C | 
| Délka kabelu | 10 m | 
| Min./max. teplotní podmínky | 0 až 40 °C | 
| Výška zbytkové vody | 90 mm | 
| Max. zrnitost | 7 mm |