Pomocný startovací sprej Start-Rapid
Startovací sprej Start-Rapid
START RAPID 300 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pomáhá rychle a spolehlivě při problémech se startováním, a to zejména za studeného a vlhkého počasí
- Pro všechny 2taktní a 4taktní zážehové a vznětové motory, s katalyzátorem a bez něj
Výrobek je vysoce hořlavý. Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50 °C. Před použitím zkontrolujte kompatibilitu materiálu v produktu. Jestliže motor nenastartuje ani po 2 nebo 3 pokusech, zkontrolujte jeho funkčnost!
Datové listy(X)
Lze použít pro usnadnění spouštění všech druhů spalovacích motorů (2taktních a 4taktních) motocyklů, člunů, nouzových generátorů, sekaček na trávu, motorických čerpadel, motorových pil, stavebních strojů atd. Vhodné také pro spalovací motory modelů letadel, lodí a vozidel.
Při startování stačí přípravek Start-Rapid krátce (max. 1-2 sekundy) nastříkat do sacího potrubí = umožňuje okamžitě vyřešit problém se startováním
| Obsah balení | 300 ml | 
| Barva | Transparentní | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Chemická báze | Dietyléter | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Hustota | 0,659 g/cm³ | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Neobsahuje AOX | Ano |