Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Polyurethanklebstoff W2302

PU-Kleber W2302
KLEBST-DAEMMSTPL-1K-PU-B3-750ML

Art.-Nr. 089240070

EAN 4099618990953

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Polyurethanklebstoff W2302

Art.-Nr. 089240070
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
1K-Polyurethanklebstoff für Polystyrol

Bei dem Polyurethanklebstoff W2302 handelt es sich um eine Substanz, die durch Schaumbildung und Aushärtung einer reaktiven flüssigen Mischung mit Luftfeuchtigkeit hergestellt wird. Sie wird für das Verkleben und Abdichten sowie bei Bauarbeiten verwendet.



  • Kleben von Styroporplatten zur Isolierung im Plattenbau, in Gebäuden, im Fertigbau usw.

  • Konstruktion von Türrahmen und Verwendung wenn eine gute Haftung auf allen üblichen Baumaterialien (Ziegel, Beton, Holz, Bitumen und Asphalt) sowie eine besonders schnelle Aushärtung erforderlich ist

  • Abdichtung von Fugen, Rissen und Löchern, die nicht mit anderen Dichtmitteln gefüllt werden können; Abdichten von Wasser, Heizungen, Gas und Elektroinstallationen durch Wände

  • Abdichtung von Holzhäusern
Hinweis

An einem belüfteten, kühlen und trockenen Ort und bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagern. Die Wirksamkeit des Produkts ist für 15 Monate nach der Herstellung garantiert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Die Oberfläche von Staub, Fett und Schmutz reinigen. Vor der Behandlung mit dem Schaum darf die Oberfläche nass, jedoch nicht mit Reif bedeckt oder vereist sein.

  • Die Temperatur der Flasche sollte vor der Anwendung zwischen +15 °C und +20 °C liegen. Die Flasche vor der Anwendung eine Minute lang stark schütteln. Die minimale Umgebungstemperatur bei der Anwendung ist +5 °C. Wenn bei Temperaturen über der Idealtemperatur (+20 °C) gearbeitet wird, sollte der Temperaturunterschied zwischen dem Flascheninhalt und der Umgebung nicht mehr als 5 °C betragen.

  • Die Flasche auf die Anwendungspistole schrauben. Die Flasche steht während der Anwendung auf dem Kopf. Die austretende Schaummenge wird über den Drücker an der Anwendungspistole kontrolliert. Qualität und Volumen des ausgehärteten Schaums hängen von der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Für bessere Haftung empfehlen wir, die Oberfläche zu befeuchten. Den Polyurethanklebstoff W2302 mit einem Abstand von ca. 2 cm zur Kante gleichmäßig auftragen. Entlang der Längsseite der Platte parallel durch die Mitte einen weiteren Klebstoffstreifen auftragen. Nach dem Auftragen des Klebstoffs die Isolierplatte an der Wand positionieren und drücken. Bis ca. 10 Minuten nach dem Anbringen kann die Position der Platte ausgerichtet werden. Beim Einsatz bei widrigen Wetterbedingungen Gerüst-Schutznetz verwenden.

  • Ausgehärteter Schaum kann mit einem Schneidgerät zugeschnitten werden. Die Oberfläche muss vor einer längeren Einwirkung von UV-Strahlung geschützt sein.

  • Frischer Schaum lässt sich mit einem PU-Reiniger entfernen; ausgehärteter Schaum lässt sich nur mechanisch entfernen. Direkt nach der Anwendung, d.h. nach dem Abschrauben der Flasche von der Anwendungspistole, sollte die Anwendungspistole mit einem PU-Reiniger gereinigt werden.

Chemische Basis

Polyurethan

Farbe

Grau

Geruch/Duft

Charakteristisch

Klebfrei nach

10 min

Klebfrei Bedingung

bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Aushärtezeit

25 min

Vollbelastbarkeit

12 h

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

35 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

35 °C

Temperaturbeständigkeit min.

0 °C

Temperaturbeständigkeit max.

0 °C

Ausbeute (Volumen) ca.

44 l

Inhalt

750 ml

Inhaltsgewicht

880 g

Baustoffklasse

B3 - Leicht entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Nein

Wärmeleitfähigkeit λ

0 W/(m*K)

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen