Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Polyuretanové lepidlo W 2302

Lepidlo polyuretanové W2302

Obj. č. 089240070

EAN 4099618990953

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Polyuretanové lepidlo W 2302

Obj. č. 089240070
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
Jednosložkové polyuretanové lepidlo na polystyren

Polyuretanové lepidlo W 2302 je lepicí, montážní a těsnící polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi vlivem vzdušné vlhkosti.



  • Lepení izolačních desek z pěnového polystyrenu při izolaci panelových domů, rodinných domů, montovaných staveb, atd.

  • Montáž a lepení dveřních zárubní všude tam, kde je kladen požadavek na dobrou přilnavost ke všem běžně používaným stavebním materiálům (cihla, beton, dřevo, bitumenové a asfaltové pásy) s ohledem na mimořádně krátkou dobu tuhnutí

  • Utěsnění spár, prasklin a otvorů, které nelze vyplnit jinými těsnicími materiály, prostupů instalací vody, topení, plynu a elektřiny

  • Spárování roubených staveb
Upozornění

Skladujte v chladnu a suchu při teplotě +5 °C až +25 °C na dobře větratelném místě. Zaručená účinnost výrobku je 15 měsíců od data výroby.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod
  • Pracovní povrch zbavte prachu, mastnoty a jiných nečistot. Povrch může být před aplikací pěny vlhký, avšak nepokrytý jinovatkou nebo ledem.

  • Je vhodné, aby láhev měla před použitím teplotu asi +15 °C až +20 °C. Obsah láhve intenzivně protřepejte minimálně po dobu 1 minuty. Minimální okolní teplota při aplikaci je +5 °C. Pracujete-li při vyšších teplotách než je optimální teplota (+20 °C), doporučujeme, aby rozdíl teploty obsahu láhve a okolí nebyl větší než 5°C.

  • Našroubujte láhev na aplikační pistoli. Pracovní poloha láhve je dnem vzhůru. Množství vypouštěné pěny se ovládá stiskem spouště aplikační pistole. Kvalita i množství vytvrzené pěny je ovlivněna relativní vlhkostí vzduchu. Doporučujeme navlhčit podklad pro lepší přilnutí lepidla. PU lepidlo W 2302 rovnoměrně naneste po obvodu desky přibližně 2 cm od kraje, dále naneste jeden pruh přes její střed, rovnoběžně s delší stranou desky. Po nanesení lepidla izolační desku umístěte na zeď a přitlačte. Polohu lepené desky je možné korigovat do 10 minut od nalepení. Za nepříznivých povětrnostních podmínek použijte ochranou síť na lešení.

  • Vytvrzenou pěnu je možno řezat nožem. Povrch je třeba chránit před dlouhodobým působením UV záření.

  • Čerstvou pěnu lze vyčistit PU čističem, vytvrzenou pěnu pouze mechanicky. Bezprostředně po ukončení práce tj. po odšroubování lahve z aplikační pistole, je nutné vyčistit pistoli PU čističem.

Chemická báze

Polyuretan

Barva

Šedá

Pach/vůně

Charakteristický

Suchý pro manipulaci po

10 min

Podmínky pro stav suchý pro manipulaci

Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

Doba vytvrzení

25 min

Schopnost plného zatížení

12 h

Podmínka pro plnou zatížitelnost

při 20°C a relativní vlhkosti 50%

Min. teplota zpracování

5 °C

Max. teplota zpracování

35 °C

Min. teplota zpracování podkladu

5 °C

Max. teplota zpracování podkladu

35 °C

Min. odolnost vůči teplotám

0 °C

Max. odolnost vůči teplotám

0 °C

Výtěžnost (objem) přibl.

44 l

Obsah balení

750 ml

Hmotnost obsahu

880 g

Třída stavebních hmot

B3 – lehce zápalné

Podmínka pro třídu stavebních hmot

Podle normy DIN 4102

Odolné vůči

0 - nehodí se

Odolnost vůči UV záření

Ne

Tepelná vodivost λ

0 W/(m*K)

Podmínky pro tepelnou vodivost λ

0 - nehodí se

Podmínky pro pevnost v tahu

0 - nehodí se

Doba použitelnosti od data výroby

18 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

při 5°C až 25°C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace