Polyesterový popruh Pro páskovací systém Spannfix
Polyesterový pás Spannfix
PÁS SPANNFIX 850M
Obj. č. 0899713850
EAN 4038898836414
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pětkrát lehčí než ocelové pásy
Ideální i pro práce v pohybu
Snadné zajištění rukou nebo pomocí napínáku
- Snadné opětovné utažení při snížení objemu zabaleného zboží
- Neuvolňuje se ani při dlouhém skladování
Odolné vůči ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům
Značně odolný vůči chemikáliím
Nezanechává škrábance ani stopy
Jemné svazování výrobků
Pásku lze opakovaně použít
Vynikající poměr ceny
Bez ostrých hran
- Bez rizika poranění
- Dobře se přizpůsobuje všem tvarům
Náklady, které jsou ohrožené nárazy, je nutné upevnit přídavnými pásy.
Při upevňování svázaného zboží k ložné ploše je nutné pro řádné zajištění břemene použít protiskluzové podložky a upínací pásy.
Datové listy(X)
Polyesterový pás Spannfix umožňuje rychle a bezpečně upevnit i velké a těžké díly (trubky, lešení, dřevo, přírodní kámen, zboží na paletách atd.). Pásy jsou ideální také pro svazkování různých druhů zboží na ložné ploše.
Odtrhávací síla | 500 daN |
Šířka pásma | 16 mm |
Tloušťka materiálu | 1 mm |
Materiál upínací pásky | PES – polyester |
Délka role | 850 m |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!