Polyesterové cívky, 5,3 mm, navinuté 3cestný šroubovitý, Powerglider
Polyesterové cívky, navinuté
KABEVNTAHSPIR-PES-BOX-D5,3MM-30M
Obj. č. 0975850430
EAN 4052703176984
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Oboustranný jezdec Powerglider pro nejmenší poloměry při pokládce kabelů.
- Zvládne i malé poloměry a úzká místa, kde nelze použít běžné cívky.
- Účinnější průnik s mnohem menší zaváděcí silou
- Speciální hlava pro nasazení cívky a tažení kabelů
- Není nutná výměna hlavy
- Velké kovové očko pro jednoduché uchycení kabelu
Polyesterová cívka
- Cívka nepraskne a netrhá se – žádné zdržování s opravami
- O 50 % menší tření než u běžných cívek
- Mnohem snazší práce než se skelným vláknem nebo plastem
- Větší tažná síla než skelné vlákno nebo plast
Nevhodné pro použití se zařízením pro instalaci kabelů CPS 1.
Datové listy(X)
| Délka | 30 m | 
| Konstrukce | S dávkovačem | 
| Průměr (Ø) | 5,3 mm | 
| Zatížení v tahu | 300 kg | 
| Materiál | PES – polyester | 
| Barva | Černá | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!