Pólushegesztő gyorsszorító szárnyas csavarral
Pólushegesztő gyorsszorító
SZORÍTÓ-HEGESZTÉSHEZ-150X60MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális asztalos szorító hegesztési munkákhoz, mivel a felső szorítókarban csatlakozónyílás található az elektromos hegesztőkábel számára
- Nagy tartósság, szilárdság, rugalmasság és korrózióállóság a temperöntvény szorítókengyelnek köszönhetően
- Jó befogás a nagy meghúzási nyomatékot lehetővé tevő szárnyas csavarral
- Az erős orsó a mozgatható gömb alakú nyomólemezzel ideális rögzítést biztosít
- A szorítókarok egyszerű beállítását az anyagon a fényesre horganyzott minőségi acélból készült üreges profilsín biztosítja
Maximális áramterhelés 100%-os bekapcsolási idő mellett: 300 A
Adatlapok(X)
![]() | |
Max. befogási szélesség | 150 mm |
Kinyúlás (L1) | 60 mm |
Profilszélesség (B) | 20 mm |
Profilvastagság (L2) | 5 mm |