Pólová svařovací svěrka s křídlovým šroubem
Pólová svařovací svěrka
SVĚRKA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální šroubová svěrka pro svařovací práce díky připojovacímu otvoru pro elektrický svařovací kabel v horním upínacím rameni
- Vysoká odolnost, pevnost, flexibilita a odolnost proti korozi díky upínacímu držáku z tvárné litiny
- Dobrý úchop pomocí křídlové šroubu, což umožňuje vysoký utahovací moment
- Silné vřeteno s pohyblivou sférickou přítlačnou deskou zajišťuje ideální upnutí
- Jednoduché nastavení upínacích ramen na materiál zajišťuje dutá profilovaná kolejnice z jasně pozinkované kvalitní oceli
Maximální proudové zatížení při 100% době zapnutí: 300 A
Datové listy(X)
![]() | |
Max. šířka upnutí | 150 mm |
Vyložení (L1) | 60 mm |
Šířka profilu (B) | 20 mm |
Tloušťka profilu (L2) | 5 mm |