Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Poliuretán ragasztó W2302

Ragasztó, PU W2302
RAGASZTÓHAB-INSUSHT-1C-PU-B3-750ML

Cikksz. 089240070

EAN 4099618990953

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Poliuretán ragasztó W2302

Cikksz. 089240070
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
1K poliuretán ragasztóanyag polisztirolhoz

A W2302 poliuretán ragasztó olyan anyag, amely egy reaktív folyékony vegyület levegő-páratartalmon keresztül történő habzásával és keményedésével keletkezik, amelyet ragasztásra, építési munkálatokra és tömítésre használnak.



  • Styrofoam lemez ragasztása panelépületek, házak, előregyártott épületek stb. szigeteléséhez

  • Ajtókeret-készítés és -ragasztás, amikor jó tapadás szükséges minden általános építőanyaghoz (tégla, beton, fa, bitumen és aszfalt), és amikor rendkívül gyors keményedésre van szükség

  • Olyan rések, repedések és lyukak tömítése, amelyeket más tömítőanyagokkal nem lehet feltölteni; víz-, fűtés-, gáz- és elektromos berendezések tömítése a falakon keresztül

  • Rönkházak tömítése
Megjegyzés

Jól szellőző, hűvös, száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A termék hatékonysága a gyártástól számított 15 hónapon belül garantált.

Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket. Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. A terméket először próbálja ki!

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató
  • Távolítsa el a port, zsírt és egyéb szennyeződéseket a felületről. A hab felvitele előtt a felület lehet nedves, azonban nem lehet deres vagy jeges.

  • A felvitel előtt a palack hőmérsékletének +15 °C és +20 °C között kell lennie. Erősen rázza fel a palack tartalmát egy percig. Az alkalmazáshoz a minimális környezeti hőmérséklet +5 °C. Az optimális hőmérsékletnél (+20 °C) magasabb hőmérsékleten való munka esetén a palack tartalmának és a környezetnek a hőmérséklet-különbsége nem haladhatja meg az 5 °C-ot.

  • Csavarja a palackot a kinyomópisztolyra. A palack működési helyzete: fejjel lefelé. A kinyomott hab mennyisége a kinyomópisztoly kioldógombjának megnyomásával szabályozható. A kikeményedett hab minősége és térfogata a relatív páratartalomtól függ. A jobb tapadás érdekében ajánlott benedvesíteni a felületet. Vigye fel egyenletesen a W2302 poliuretán ragasztóanyagot a lemez széle mentén, körülbelül 2 cm-re a szélétől, és vigyen fel egy másik ragasztócsíkot a lemez közepén keresztül, a hosszabb oldalával párhuzamosan. A ragasztóanyag felvitele után illessze a szigetelőlemezt a falhoz és nyomja rá. A lemez helyzete a felillesztés után 10 percen belül még igazítható. Kedvezőtlen időjárás esetén használjon védő állványhálót.

  • A kikeményedett hab vágószerszámmal vágható. A felületet védeni kell az UV-sugárzásnak való huzamosabb kitettséggel szemben.

  • A friss hab PU tisztítóval, a kikeményedett hab pedig csak mechanikai úton távolítható el. Közvetlenül a felhordás után, azaz miután lecsavarta a palackot a kinyomópisztolyról, a kinyomópisztolyt meg kell tisztítani PU-tisztítóval.

Kémiai bázis

Poliuretán

Szín

Szürke

Szag/illat

Jellegzetes

Tapadásmentes ennyi idő után

10 perc

A ragadásmentesség feltételei

23 °C-on és 50% páratartalom mellett

Száradási idő

25 perc

Teljes terhelhetőség

12 ó

Teljes terhelhetőség feltétel

20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

35 °C

Min. felület megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. felület megmunkálási hőmérséklet

35 °C

Min. hőállóság

0 °C

Max. hőállóság

0 °C

Hozam (térfogat) kb.

44 l

Űrtartalom

750 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

880 g

Építőanyag-osztály

B3 – Könnyen gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN 4102 előírásaival összhangban

UV állóság

Nem

λ hővezető képessé

0 W/(m*K)

Tárolhatóság a gyártástól számítva

18 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

5°C és 25°C között

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk