Polírozópaszta
Üvegpolírozó paszta
ÜVEG-POLÍRPASZTA-30ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kifejezetten XLR-1 javítógyantához kifejlesztett csiszolópaszta
- Gyorsan és egyszerűen polírozza a javítás helyét, hogy tükörfényes felületet biztosítson
Adatlapok(X)
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 32 g |
Szag/illat | Enyhe |
Szín | Fehér |
pH-érték | 10 |
Viszkozitás | 5000 mPas |
Sűrűség | 1,06 g/cm³ |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!