Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Polírozógép PM 200-E

Polírozógép, PM 200-E
ELEKTROMOS POLÍR GÉP PM200

Cikksz. 07024530

EAN 4048539641819

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Polírozógép PM 200-E

Cikksz. 07024530
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
Nagy teljesítményű polírozó és szatináló gép, kompakt és jól kezelhető kivitelben

Fényezett és fém felületekhez


A megfelelő tartozékokkal a PM 200-E helyettesíti a szatináló gépet



Rendkívül praktikus és könnyű


Minimális erő szükséges oldalsó felületek megmunkálásához



Gondos, célzott polírozás


A dupla áttétel csökkentés nagyon alacsony fordulatszámot tesz lehetővé



Megnövelt felhasználói biztonság


Lágy indítás, és újraindulás-gátlás (áramszünetek után)

Megjegyzés

Támasztótányér és polír szivacs nélkül szállítva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

1200 W

Min./max. üresjárati sebesség

900-2700 Ford/perc

Max. csiszolóelem átmérő

200 mm

Menettípus x orsómenet-átmérő

M14

Gép tömege

2,5 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Polírozógép PM 200-E:
1 x
Motorháztető

FEDÉL

Mennyiség: 1 x
1 x
Handle

HOSSZABÍTÓ

Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tépőzáras támasztótányér

POLÍROZÓ TALP-TÉPŐZÁRAS -M14-D125MM

Polír szivacsok, báránybőrök, stb. tépőzáras rögzítéséhez
x 1 db
Tépőzáras támasztótányér

POLÍROZÓ TALP-TÉPŐZÁRAS -M14-D150MM

Polír szivacsok, báránybőrök, stb. tépőzáras rögzítéséhez
x 1 db
Tépőzáras támasztótányér

POLÍROZÓTALP-TPZR-M14-D80MM

Polír szivacsok, báránybőrök, stb. tépőzáras rögzítéséhez
x 1 db
Tüske, M14

ADAPTER POLÍRKORONGHOZ

Befogási tartomány 15–50 mm
x 1 db
Csapos kulcs, egyenes M14-es orsójú sarokcsiszolókhoz

KARMOS KULCS POLÍROZÓ GÉPHEZ

x 1 db
Metrikus kettős villáskulcs DIN 3110/ISO 1085

KETTŐS VILLÁSKULCS SW 18-19

ZEBRA® professzionális minőségű szerszámok széles méretválasztékban
Rögzítés oldalsó fogantyúhoz

MARKOLAT HOSSZABBÍTÓ POL-HOZ

x 1 db
Hajtótüske gyorscserélő funkcióval

RÖGZÍTŐTÜSKE-GYORS-CSERÉLŐS-M14

Használható 1, 2 és 4 hornyos rendszerekben a szatináló henger gyors és könnyű cseréjéhez.
x 1 db
Kézvédő sarokcsiszolókhoz

KÉZVÉDŐ SAROKCSISZOLÓHOZ
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Metrikus kettős villáskulcs DIN 3110/ISO 1085

KETTŐS VILLÁSKULCS SW 18-19

ZEBRA® professzionális minőségű szerszámok széles méretválasztékban