Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Polírozó készlet 113 db 8.4.2 rendszerkofferben

Polírozókészlet, Sysko
POLÍR-KÉSZLET-LAKK-SYSKO

Cikksz. 5964089308

EAN 4056807130682

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Polírozó készlet 113 db 8.4.2 rendszerkofferben

Cikksz. 5964089308
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
Festett felületek professzionális kidolgozásához

Innovatív, alumínium-oxid alapú polírozók


  • Kimagasló eltávolítási teljesítmény

  • A hibás területek nagyon gyors javítása

  • Magasfényű

  • Univerzálisan használható valamennyi szabványos, felső fedőrétegként használt festékrendszeren


A legújabb polírozógeneráció tagja


Munkavégzés a legmodernebb technológiával



Készlet


Ideális mobil használatra



Tartalom:


  • 2 db professzionális járműpolírozó (P10 és P30)

  • 100 db (tépőzáras) P2000 csiszolókorong a felhalmozódott por és a finom felületi hibák eltávolítására

  • 1 db csiszolótömb készlet (csiszolótömb, puha alátét, csiszolókorong-nedvesítő)

  • 5 db P2000 autóipari finom csiszolókorong a felületek mattításához

  • 2 db narancssárga polírozópárna, ∅ 90 mm

  • 1 db zöld polírozópárna, ∅ 90 mm

  • 1 db pneumatikus polírozógép fordulatszám-szabályozóval

  • 1 db öntapadós (tépőzáras) tárcsa, ∅ 75 mm
Megjegyzés

Száraz polírozópárna használata esetén kicsit több polírozószert vigyen fel. Mikroszálas kendővel távolítsa el a visszamaradt polírozószert. Szakaszonként végezze a műveletet.

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; javasoljuk, hogy minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és felhasználási körülményekre, nem tudunk garantálni egy konkrét alkalmazási eredményt. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Festékpára, festék átmenetek és hibás területek professzionális eltávolítására frissen festett vagy kikeményedett fedőfestékeknél. Járműelőkészítés. Felületkiképzés.

Útmutató

Használat előtt a polírozót jól rázza fel. Vigyen fel néhány csepp polírozóanyagot a polírozópárnára, és egy kis mennyiséget a kezelendő tárgyra. A polírozópárnával vegye kezelésbe a tárgyat, és kézzel terítse szét az anyagot a polírozandó felületen. Ezután indítsa be a polírozógépet, és enyhe nyomást alkalmazva, 1500-2000 fordulat/perc fordulatszámmal, egyenletes mozgás mellett kezelje a felületet, amíg el nem éri a kívánt eredményt.

Darabszám a készletben

265 darab

Tartalmaz: Polírozó készlet 113 db 8.4.2 rendszerkofferben:
1 x
Csiszolóvirág

CSISZOLÓBÉLYEG-TÉPŐZÁRAS-P2000

Leírás: Mikrofinomságú vizes csiszolópapír por zárványok és finom felületi hibák eltávolításához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Polírpárnák

POLÍROZÓ-SZIVACS-ZÖLD-E-KEMÉNY-D90X20MM

Leírás:
90 mm; Extra kemény
Polír szivacsok különböző érdességi fokozatokban
Mennyiség: 1 x
2 x
Polírpárnák

POLÍROZÓ-SZIVACS-NARANCS-PUHA-D90X25MM

Leírás:
90 mm; Puha
Polír szivacsok különböző érdességi fokozatokban
Mennyiség: 2 x
250 x
Csiszolótömb készlet

CSISZOLÓTUSKÓ-KLT-2DB

Leírás: Tépőzáras vagy ragasztott csiszolóvirágokkal történő használatra
Mennyiség: 250 x
1 x
Tépőzáras rögzítés, Support Plate M6

CSISZOLÓTALP-TPZR-M6-D75

Leírás:
75 mm
Speciális támasztótányér M6 foglalattal sűrített levegős polírozókhoz és csiszológépekhez.
Mennyiség: 1 x
5 x
Jármű finom csiszolókorong

CSISZOLÓPAPÍR-TPZR-SG-2000-D75MM

Leírás:
Csiszolatkép: 2000
Por zárványok, festék hibák és narancsfoltok eltávolítására, valamint finomcsiszolásra, fényezett felületek polírozása és mattítása előtt.
Mennyiség: 5 x
1 x
Pneumatikus mini polírozó, DMP 25

LEVEGŐS POLÍROZÓ GÉP DMP 25 (MINI)

Leírás: Kis méretű sűrített levegős polírozó jelentéktelen mértékű festékhibák javításához
Mennyiség: 1 x
1 x
Gyorscsiszoló-polírozó P10 Plus

GYORSCSISZOLÓ POLÍROZÓ PLUS P10 - 1 KG

Leírás:
P10 Plus
Erős koptató hatású, magasfényű polírozószer felületi hibák gyors eltávolításához friss javításoknál és teljes kikeményedett fedőfestékeknél
Mennyiség: 1 x
1 x
Anti-hologram polírozó, P30 Plus

FÁTYOLELTÁVOLÍTÓ POLÍROZÓ PLUS P30 -1 KG

Leírás:
P30 Plus
Magasfényű politúr csíkok és hologramok végleges eltávolításához sötét járműfestékeken
Mennyiség: 1 x
System koffer betét, hab 8.4.2
1 x
System koffer betét, hab 8.4.2

SYSINRT-FOAM-(F.5964089308)

Leírás: For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk