Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Polikarbonát védőszemüveg

Védőszemüveg, polikarbonát
VÉDŐSZEMÜVEG POLIKARBONÁT

Cikksz. 0899102230
EAN 4045727364796

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Az összes korrekciós szemüveg fölött hordható
  • Akadálytalan perifériás észlelés a nagy látószögű lencse 180°-os látóterének köszönhetően

  • Polikarbonát lencsék matt felső résszel a visszatükröződések megszüntetéséhez

  • 100%-os UV védelem (400 nm-ig)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Víztiszta

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

400 nm

EN szabvány

166, 170

Mechanikai szilárdság

F (45 m/s)

Biztonsági lencse jelölés

2C-1,2 W 1 F

Terméktömeg (darabonként)

70.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk