Poliészter tekercsek, 5,3 mm, adagolóban 3-utas, csavart, Powergliderrel
Poliészter tekercsek, adagolóban
CSÉVÉLT-POLIÉSZTER-SPIRÁL-D5,3MM-30M
Cikksz. 0975850430
EAN 4052703176984
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kétoldalas Powergliderrel a legszűkebb sugarú kábelfektetéshez
- Olyan sugarak és szűk területek kezelésére is, ahol a húzott tekercsek hagyományosan nem használhatók.
- Megnövelt behatási erő lényegesen kisebb erő alkalmazásával
- Speciális fej a tekercs benyomásához és a kábel kihúzásához
- Nincs szükség a fej cseréjére
- Nagy fém fűzőszem a kábel egyszerű megtartásához
Poliészter tekercs
- A tekercs nem törik el és nem szakad – nincs szükség időigényes javításokra
- 50%-kal kisebb súrlódás, mint a hagyományos kábeltekercs-adagolók esetében
- Számottevően könnyebb használni, mint az üvegszálas, vagy a műanyag tekercseket
- Nagyobb húzóerő, mint az üvegszálas, vagy a műanyag tekercsek esetében
Nem alkalmas CPS 1 kábelbehúzó szerszámhoz történő használatra.
Adatlapok(X)
Hosszúság | 30 m |
Kivitel | Adagolóval |
Átmérő (Ø) | 5,3 mm |
Húzóterhelés | 300 kg |
Anyag | PES – poliészter |
Szín | Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!