Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Poliészter szövet ragasztószalag

Poliészter szövet ragasztószalag
SZÖVET-RAGASZTÓSZALAG-FEKETE-19MMX25M

Cikksz. 0771100119

EAN 4049557804415

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Poliészter szövet ragasztószalag

Cikksz. 0771100119
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
Kábelkötegek kötözéséhez és kötegeléshez, különösen magas hőmérsékletű területeken (pl. a motortérben)
  • Tépéssel és súrlódással szemben ellenálló

  • PVC-kompatibilis
Alkalmazási terület

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kábelkötegek kötözéséhez és kötegeléshez, különösen magas hőmérsékletű területeken (pl. a motortérben)

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát

Hordozóanyag

Poliészter

Hosszúság

25 m

Szélesség

19 mm

Vastagság

0,27 mm

Szín

Fekete

Max. hőállóság

150 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 150 °C

Min. hosszirányú szakítószilárdság

200 N/cm

Nyújthatóság a szakadásig

20 %

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk