Poliészter pántok a Spannfix pántolórendszerhez
Spannfix poliészter szalag
PÁNTOLÓSZ-SPANNFIX-POLIÉSZTER-B19-L500M
Cikksz. 0899713860
EAN 4058794845792
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az acélhevedereknél ötször könnyebb
Útközben is ideálisan használható
Egyszerűen rögzíthető kézzel, vagy feszítő használatával
- Könnyen utánfeszíthető, ha a csomagolt áruk térfogata csökken
- Hosszú használati időszak alatt sem lazul meg
UV- és időjárásálló
Vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
Nem hagy maga után karcolásokat vagy rozsdapöttyöket
A pántolás kíméli a termékeket
Újrafelhasználható szalag
Kitűnő ár–érték arány
Éles peremek nélkül
- Nincs sérülésveszély
- Minden formához jól alkalmazkodik
Az ütéseknek kitett rakományok további pántolást igényelhetnek.
Kötegelt árucikkek rakfelületen való rögzítése esetén csúszásgátló szőnyegek és rögzítőhevederek használata szükséges a megfelelő rögzítés érdekében.
Adatlapok(X)
A Spannfix poliészter pántolással akár nagy és nehéz elemek is (csövek, állványzat, fa, természetes kő, raklapos árucikkek stb.) gyorsan és biztonságosan pántolhatók. A pántolás ideális mindenfajta árucikk rakfelületen való kötegeléséhez is.
Szakítóerő | 725 daN |
Szalagszélesség | 19 mm |
Anyagvastagság | 1 mm |
Befogószalag anyag | PES – poliészter |
Tekercshossz | 500 m |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!