Poliészter filc ragasztószalag
Poliészter filc ragasztószalag
RAGASZTÓSZALAG-SZÖVET-FEKETE-19MMX10M
Cikksz. 0771100219
EAN 4049557853987
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló ragasztási szilárdság
- Öregedésálló
- PVC-kompatibilis
- Oldószermentes
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Kábelkötegek kötözéséhez és kötegeléshez, különösképpen párnázott tekercsekhez, a hab- és filcszalagok alternatívájaként, amikor szigetelésre és csillapításra van szükség, valamint zaj-, zörej- és kopásvédelemként (pl. a műszerfalon, a jármű belsejében stb.)
Szélesség | 19 mm |
Vastagság | 0,50 mm |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 105 °C |
Hosszúság | 10 m |
Szín | Fekete |
Min. hosszirányú szakítószilárdság | 30 N/cm |
Nyújthatóság a szakadásig | 10 % |
Hordozóanyag | Poliészter varrófilc |
Ragasztóanyag alapozó | Szintetikus gumi |