Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Poliermaschine Automotive EPM 14-200-E

Poliermaschine EPM 14-200-E
POLMA-EL-EPM-14-200-E

Art.-Nr. 57075100

EAN 4062856070350

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Poliermaschine Automotive EPM 14-200-E

Art.-Nr. 57075100
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
Leistungsstarke 1.450 W automotive Poliermaschine. Optimal zum Beseitigen von Kratzern.
  • Thermischer Überlastschutz schützt die Maschine vor Überhitzung

  • Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

  • Kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl dank der Konstantelektronik

  • Spindelarretierung ermöglicht einen werkzeuglosen Tellerwechsel

  • Sanftanlauf

  • Arretierbarer Gasgebeschalter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1450 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

490-2100 U/min

Polierkörperdurchmesser max.

200 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

2,3 kg

Kabellänge

6 m

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klett Stützteller

STUETZTE-POLPAD-KL-KLETT-M14-D125MM

Zum Befestigen von Polierpads, Lammfellen, etc. mit Klettaufnahme
x 1 St.
Klett Stützteller

STUETZTE-POLPAD-GROSS-KLETT-M14-D150MM

Zum Befestigen von Polierpads, Lammfellen, etc. mit Klettaufnahme
x 1 St.
Klett Stützteller

STUETZTE-POLPAD-KLETT-M14-D80MM

Zum Befestigen von Polierpads, Lammfellen, etc. mit Klettaufnahme