Police typu B se základní deskou
Trn na polici, typ B se základní deskou
Obj. č. 0683352
EAN 4011231567220
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nosnost: 85 kg/m2 při rovnoměrném rozložení zátěže, maximální hloubka police 250 mm, maximální rozestup držáků police = 700 mm
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Užitečná délka | 110 mm | 
| Průměr | 12 mm | 
| Povolené zatížení | 85 kg | 
| Výška (H) | 16 mm |