Polctartó vezetőcsappal
Polctartó, letört, csavarral rögzíthető
POLCTARTÓ KÉTCSAPOS
Cikksz. 0683311124
EAN 4038898097891
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Anyaga: Cinköntvény, nikkelezett
- Nagy törésállóság
 - Kiváló minőségű felület
 
5 mm átmérőjű hornyos csap
Rendkívül biztonságosan rögzíthető a szekrény oldalához
A szekrény oldalán lévő központi furat profilindexe a polc alsó széléhez viszonyítva = 6 mm
Kompatibilis a 0683311125 és 0683311126 sz. polctartókkal
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]()  | |
Anyag  | Cink formaöntvény  | 
Bevonat  | Nikkelezett  | 
Furatátmérő  | 5 mm  | 
Min. furatmélység  | 8 mm  | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!