Polctartó rögzítőfurattal
Polctartó, letört, csavarral rögzíthető
POLCTARTÓ FÉM 90 FOKOS
Cikksz. 0683311126
EAN 4038898097884
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Anyaga: Cinköntvény, nikkelezett
- Nagy törésállóság
 - Kiváló minőségű felület
 
6 mm-es rögzítőfurat
A polc gyorsan rögzíthető a mozgás vagy felemelés ellen
A szekrény oldalán lévő központi furat profilindexe a polc alsó széléhez viszonyítva = 6 mm
Kompatibilis a 0683311124 és 0683311125 sz. polctartókkal
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]()  | |
Anyag  | Cink formaöntvény  | 
Bevonat  | Nikkelezett  | 
Furatátmérő  | 5 mm  | 
Min. furatmélység  | 8 mm  | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!