Polctartó
Polctartó, letört
POLCTARTÓ
Cikksz. 0683311125
EAN 4038898097877
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyaga: Cinköntvény, nikkelezett
 - Nagy törésállóság
 - Kiváló minőségű felület
 - Nagy felfekvési felület
 - A szekrény oldalán lévő középső furat profilindexe a polc alsó széléhez viszonyítva = 6 mm
 - Kompatibilis a 0683311124 és 0683311126 sz. polcrögzítővel
 
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]()  | |
Anyag  | Cink formaöntvény  | 
Bevonat  | Nikkelezett  | 
Furatátmérő  | 5 mm  | 
Min. furatmélység  | 8 mm  | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!