Polctartó
Polctartó, cinköntvény, szögben csatlakozó
POLCTARTÓ
Cikksz. 0683302
EAN 4011231566551
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 5 mm átmérőjű furatokhoz
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
Furatátmérő | 5 mm |
Min. furatmélység | 8 mm |
Szélesség | 9 mm |
Magasság | 9,5 mm |
Csap hossza | 7,8 mm |