Polctartó
Polctartó, kerek
POLCTARTÓ-3/5X16
Cikksz. 0683311101
EAN 4038898089100
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Anyaga: Nikkelezett acél
- Nagyfokú ellenállás a töréssel szemben
- Kiváló minőségű felület
3 mm átmérőjű csapok
Kis méretű, 3 mm átmérőjű furatok, visszafogott megjelenés
5 mm-es rögzítéssel
Nagy méretű polc, a rekesz alapja nem nyomódik be
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
Furatátmérő | 3 mm |
Min. furatmélység | 8 mm |
Átmérő | 5 mm |
Hosszúság (L) | 16 mm |