Polctartó, B típus alaplemezzel
Polctartó, B típus alaplemezzel
Cikksz. 0683352
EAN 4011231567220
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Teherbírási kapacitás: egyenletesen elosztott terhelés esetén 85 kg/m² megtartására képes, maximális polcmélység 250 mm, polctartók max. távolsága = 700 mm
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Hatásos hossz | 110 mm |
Átmérő | 12 mm |
Teherbírás | 85 kg |
Magasság (H) | 16 mm |