Polcmerevítés kiemelő háromszöghöz
Merevítő háromszögállványhoz
TARTÓKERET MEREVÍTŐ-L1900MM
Cikksz. 0865700111
EAN 4049557925240
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alumínium (EN-AW-6063 T6)
A lapos derékszögek két db A2 nemesacél M8 x 25 kalapácsfejű csavarral, és két db A2 nemesacél M8 önzáró anyával rögzülnek.
Adatlapok(X)
Hosszúság | 1895 mm |
Szélesség | 35 mm |
Magasság | 3 mm |
Anyag | Alumínium |
Anyagmegnevezés | EN-AW-6063 T6 |
Terméktömeg (darabonként) | 850,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!