Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Polc Szárnyas ajtós szekrényhez, BASIC

Szimpla polc szekrényhez, BASIC FT
FIÓKOS-SZEKRÉNY-POLC-ALAP-FT40-W925-H24

Cikksz. 0957505151

EAN 4065746588553

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Polc Szárnyas ajtós szekrényhez, BASIC

Cikksz. 0957505151
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
Alkalmas a BASIC típusú szárnyas ajtós szekrényhez
  • Utólagos felszereléshez és kiegészítéshez

  • Egyenként is megrendelhető

  • Polcrögzítőkkel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Lemezacél

Szélesség

925 mm

Mélység

352 mm

Magasság

24 mm

Teherbírás

50 kg

Bevonat

Horganyzott

Terméktömeg (darabonként)

2,920 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk