Pokosová pila na kov MKS 2400
Pokosová pila na kov, MKS 2400
EL PILA POKOSOVÁ-MKS2400
MKS2400
Obj. č. 07013300
EAN 4058794281057
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký hnací výkon
Výkon motoru 2400 W
Práce bez únavy
Vylepšená konstrukce rukojeti, díky horizontální pozici pro uchopení
Vhodná pro mobilní použití
Pilu lze snadno přepravovat, díky centrální rukojeti pro přenášení.
Velmi klidný chod, zvýšená kvalita řezu a životnost
Vedení pilového listu s tlumičem vibrací
Ohleduplná k životnímu prostředí, uživatelsky přívětivá
Chlazení není potřebné, což znamená, že není třeba používat mazivo. Ruční odstraňování otřepů není potřebné.
Praktickým způsobem zachytává třísky (až 80%)
Se schránkou pro zachycení pilin
Pohodlné, rychlé nastavení pokosových řezů (90-75-60-45°)
Rychločinný upínací systém
Při práci s ní si nestrhnete záda
Volitelný podstavec pro upevnění, s podélným dorazem se stupnicí (obj. č. 0701330001), zkonstruovaný tak, aby usnadňoval práci.
- Pilový list v rozsahu dodávky zahrnut není
- Životnost pilového listu závisí na průřezu řezné plochy.
| Maximální rozměry obrobků | ||
| 90° | 45° | |
| Kruhový tvar | 140/125 mm (nerezová ocel) | 102 mm |
| čtyřhranný | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
| pravoúhlá | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
Datové listy(X)
Na litý kov, na ocel, hliník, na SML trubky, vodovodní a plynové trubky, na trubky potažené plastem a dokonce na nerezovou ocel
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany I / ochranné uzemnění |
Max. obvodová rychlost | 1450 m/min |
Max. průměr pilového listu | 355 mm |
Vhodné pro průměr vývrtu | 25,4 mm |
Příkon | 2400 W |
Max. úhel pokosu | 45 Stupňů |
Max. úhel sklonu | 45 Stupňů |
Hmotnost stroje | 23,5 kg |
Délka kabelu | 2,5 m |
Max. volnoběžné otáčky | 1450 ot/min |
Vibrace | 1,19 m/s² |
Hladina akustického tlaku | 100 dB |
Délka | 510 mm |
Šířka | 320 mm |
Výška | 450 mm |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!